Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

Verdünntes organisches Frostschutzmittel 50 %, -35 ºC

Kühlerfrostschutz verdünnt
KUEHLFRSHTZ-33PROZENT-1GAL

Art.-Nr. 0892332331

EAN 4053479368757

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Verdünntes organisches Frostschutzmittel 50 %, -35 ºC

Art.-Nr. 0892332331

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Propylenglykol-basiertes Frostschutzmittel.

Hochmoderner Frostschutz


Umweltschonender.


Mit Fluorescein zur schnellen visuellen Erkennung von Leckagen.



Hohe Lebensdauer


Hält 100.000 km oder 4 Jahre.



Multimetal


Besonders geeignet für Aluminiumkühler.


Kompatibel mit Elementen und Oberflächen aus Eisen, Stahl, Aluminium, Kupfer, Messing, Gummi usw.



Schützt und pflegt den Kühlkreislauf


Schützt alle Komponenten des Kühlkreislaufs vor Korrosion.


Entschäumend.


Senkt den Gefrierpunkt und erhöht den Siedepunkt.


Hervorragende Fähigkeit zur Abgabe der Abwärme des Motors an die Atmosphäre.



Sicher


Ohne Nitrite oder Amine, um das Auftreten von krebserregenden Nitrosaminen zu verhindern.

Hinweis

Der Siedepunkt des Systems ist druckabhängig. Höhere Drücke führen zu höheren Siedepunkten.


Würth Portugal bescheinigt, dass die Frostschutz-Gefrierpunkte gemäß der Norm von zertifizierten Messstellen gemessen werden. Die Werte sind jedoch auch vom Frostschutzmittel und von den verwendeten Messgeräten abhängig. Eine zuverlässige Messung des Gefrierpunkts kann nur unter Laborbedingungen in speziellen Kühlhäusern erfolgen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktgewicht (per Stück)

4000,000 g

Inhaltsgewicht

3800 g

Farbe

Grün

Chemische Basis

Glykol- und Polyglykolether, Additive

Inhalt

1 Gallon(US)

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

24 Monate / bei > 0°C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen