Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

Verdrahtungskanal Flexibel

Verdrahtungskanal Flexibel
VDK-FLEX-30X30MM

Art.-Nr. 097343030

EAN 4038898718727

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Verdrahtungskanal Flexibel

Art.-Nr. 097343030

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 16 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Rechteckige Bauform dadurch ca. 30% mehr Belegungsvolumen gegenüber runder Bauform
  • Hervorragende Installationseigenschaften bei der Einbindung beweglicher Komponenten (z. B. Türen etc.)

  • Doppelseitiges Klebeband am Kanalboden

  • Einfache Leitungseinbringung ohne zusätzliches Werkzeug

  • Einreihige Bodenlochung (Langlöcher 4,5 x 8 mm)

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Leitungsverlegung in Schaltschränken

Typbezeichnung

30 x 30

Höhe

30 mm

Breite

30 mm

Kanallänge

0,5 m

Temperaturbeständigkeit max.

80 °C

Farbe

Lichtgrau RAL 7035

Werkstoff

ABS

Entflammbar

Selbstverlöschend nach UL94 V2

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen