Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

Ventilreiniger für Motorräder ISP

Einspritz-Systemreiniger für Motorräder
VERGASREINIG-KRAD-250ML

Art.-Nr. 0893100525

EAN 4061975709448

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Ventilreiniger für Motorräder ISP

Art.-Nr. 0893100525

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ventile, Ventilsitze, Brennkammer, verschmutzte Vergaser und verstopfte Einspritzdüsen in kleinen Viertakt-Motorradmotoren reinigen.
  • Für alle Benzinmotoren (bleihaltig oder bleifrei) mit Einspritzdüsen oder Vergaser

  • Verhindert Korrosion des Kraftstoffsystems

  • Beseitigt unrunden Leerlauf und Probleme beim Anlassen

  • Verbesserte Verbrennung

  • Senkt den Benzinverbrauch

  • Reduziert gefährliche Abgasemissionen
Hinweis

Bei der Verwendung einer Reinigungsanlage immer die Anweisungen des Herstellers der Reinigungsanlage befolgen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anleitung
  • Den Inhalt einer Flasche in einen fast leeren Kraftstofftank gießen, und den Motor laufen lassen, bis das Produkt aufgebraucht ist.

  • Alternativ das Produkt in eine geeignete (Einspritzdüsen-) Reinigungsanlage füllen, und den Motor laufen lassen, bis das Produkt aufgebraucht ist.

  • Wenn der Motor während der Verwendung des Produkts unregelmäßig läuft, den Motor abstellen, die gleiche Menge an normalem Benzin in den Kraftstofftank oder die (Einspritzdüsen-) Reinigungsanlage eingeben, und den Motor erneut laufen lassen.

Inhalt

250 ml

Farbe

Blau

Geruch/Duft

Charakteristisch

Chemische Basis

Kohlenwasserstoff

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24 Monate

Dichte

0,79 g/cm³

Dichte Bedingung

bei 20°C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen