Vario 電鑽 VD 90
VD 90 Vario 鑽機
氣動铣孔機-DRILL-VD90(保固卡)
MASTER
VD90
料號
0703090
EAN 4011231617482
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
快速便利地移除點焊
在難以接近的區域工作也十分方便
接觸吊環可 360° 旋轉,避免滑動。
組裝快速又輕鬆
無需額外工具即可快速安裝接觸吊環。
可無限調整銑削深度
深度止擋
通知
- 僅限使用 HSCO 點焊刀。
- 公接頭不包含在運送內容物中
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
最大怠速 | 900 U/min(rpm) |
最小/最大壓力 | 6-8 bar |
耗氣量 | 250 l/min |
機器重量 | 1800 g |
Vario 電鑽 VD 90 包括:
1
x
描述:
6 mm
經濟的標準型點焊刀,適用於以氣動機器在所有類型車輛高達 850 N/mm2 強度的傳統車身面板上鬆開點焊
數量:
1
x
1
x
描述:
8 mm
經濟的標準型點焊刀,適用於以氣動機器在所有類型車輛高達 850 N/mm2 強度的傳統車身面板上鬆開點焊
數量:
1
x
1
x
描述:
9 mm
經濟的標準型點焊刀,適用於以氣動機器在所有類型車輛高達 850 N/mm2 強度的傳統車身面板上鬆開點焊
數量:
1
x
包裝單位
包裝單位定義一個包裝中的商品數量。在目錄區段中,如果有顯示快顯功能表的話,您可以從不同的包裝單位中選擇。在購物籃中直接輸入貨號或使用 Easy-/VarioScan 匯入時,如果您不知道包裝單位,只要將該欄位留白即可。系統將會自動確定包裝單位。
我們的貨號結構
貨號由以下內容組成:VVVVAAABBBVVVV = 貨號前 4 碼 (請注意,目前第一個數字一律為 0)
AAA = 代表尺寸第 1 部分的 3 個數字
BBB = 代表尺寸第 2 部分的 3 個數字
貨號結構範例:
範例 1:尺寸為 4x10 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 和 10 之間有 2 個空格)
範例 2:尺寸為 10x20 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 和 20 之間有 1 個空格)
範例 3:內部直徑為 6 公釐的平墊圈:
VVVVAAABBB
04076
定價相關資訊
每個包裝單位 (PU) 的價格:顯示的價格一律會與顯示的包裝相符,如果 PU 為 250,價格就是 250 個單位的價格;如果 PU 為 300,價格就是 300 個單位的價格。
包含價格索引鍵表示法 (PSL) 的價格:
價格一律適用於透過價格索引鍵規定的數量:
1 個單位的價格
100 個單位的價格
1000 個單位的價格
數量
數量會顯示訂單或貨件中的單位數量,以及各項目的數量單位。
相對於銷售包裝和外包裝,化學型產品的處理費會個別顯示。個別費用的明細可在相關產品資訊和購物籃中找到,也能在我們的銷售條件中找到。