鋸齒狀鎖環,VSK 型
鋼,片狀鋅,銀色 Geomet VSK
鞍形花齒彈簧墊圈-VSK-(GEO)-D8,1
料號
04017718
EAN 4048539198771
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
VSK 片狀鋅鋼,銀色 (GEOMET)
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
適合螺紋 | M8 |
內徑 (d1) | 8,1 mm |
外徑 (d2) | 14,8 mm |
厚度 (h1) | 1,6 mm |
高度 | 2,75 mm |
插槽寬度 (s1) | 1,6 mm |
材料 | 鋼 |
表面 | 片狀鋅,銀色 |
符合 ROHS 標準 | 是 |
防腐蝕期限 | 480 h |
成形 | VSK |