齊平關閉門的門鉸鏈會隱藏起來,最高承受至 100 kg,連接的鉸鏈將可隱蔽而不外露。
- 鉸鏈會切割嵌入建築/百葉窗框/木製與鋼製捲邊框架及門中,且關上門後可隱蔽而不外露
- 可以三個方向調整,無需拆卸門葉
- 齒狀夾緊板能夠可靠地防止非必要的高度調整
- 鉸鏈螺絲由磁性蓋板蓋住
- 無需維護
通知
安裝鉸鏈時,需要銑削模、∅ 24 mm 銑刀 (未包含在產品系列中) 及 ∅ 30 mm 制動環 (未包含在產品系列中)
如果在木製捲邊框架上安裝鉸鏈,需要分隔安裝板。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
適用於齊平關閉內裝、廁所 / 浴室、公寓入口及建築物門。
適合 | 齊平木門 |
外殼材料 | ALU/ST |
蓋材料 | 不銹鋼 |
顏色 | 不銹鋼色 |
表面 | 上亮漆 |
DIN 指令 | DIN R/L |
橫向調整 | +/- 3 公釐 |
高度調整 | +/- 3 公釐 |
接觸壓力調整 | + 2 公釐/- 1 公釐 |
整合式鉸鏈面安全性 | 否 |
配備 2 個鉸鏈時的負載能力 | 100 kg |
開口角度 | 180 Grad(degree) |
規範 | EN 1935 |
鉸鏈等級 | 12 |
EC 符合性聲明 (CE) | 是 |
建築產品 | 是 |
環保產品聲明 | 否 |