歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

VLB 40 門鉸鏈,3D 設計

VLB 40 3D 設計門鉸鏈
隱藏式鉸鏈-VLB40-3D-微調-鉸鏈-(A2-OPTIC)

料號 0687382042
EAN 4056807249735

登入後的客戶價格
VLB 40 門鉸鏈,3D 設計

料號 0687382042

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 2 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

齊平關閉門的門鉸鏈會隱藏起來,最高承受至 60 kg,連接的鉸鏈將可隱蔽而不外露
  • 鉸鏈會切割嵌入建築/百葉窗框/木製與鋼製捲邊框架及門中,且關上門後可隱蔽而不外露

  • 可以三個方向調整,無需拆卸門葉

  • 齒狀夾緊板能夠可靠地防止非必要的高度調整

  • 鉸鏈螺絲由磁性蓋板蓋住

  • 無需維護
通知

安裝鉸鏈時,需要銑削模、∅ 24 mm 銑刀 (未包含在產品系列中) 及 ∅ 30 mm 制動環 (未包含在產品系列中)。



如果在木製捲邊框架上安裝鉸鏈,需要分隔安裝板。
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
適用於使用木塊、木製捲邊框架、鋼製和鋁製框架的齊平關閉內裝、廁所/浴室與公寓入口門。

適合

齊平木門

外殼材料

ALU/ST

蓋材料

不銹鋼

顏色

不銹鋼色

表面

上亮漆

DIN 指令

DIN R/L

橫向調整

+/- 3 公釐

高度調整

+/- 3 公釐

接觸壓力調整

+ 2 公釐

整合式鉸鏈面安全性

配備 2 個鉸鏈時的負載能力

60 kg

開口角度

180 Grad(degree)

鉸鏈等級

0 - 不適用

EC 符合性聲明 (CE)

建築產品

0 - 不適用

環保產品聲明

銑削率
銑削,框架 (X) 銑削,葉 (Y) 距離 (Z) 半徑 (R)
3 公釐 3 公釐 0 公釐 0 公釐
4 公釐 4 公釐 0 公釐 0 公釐
4 公釐 5 公釐 1 公釐 1 公釐
5 公釐 4 公釐 1 公釐 1 公釐
5 公釐 5 公釐 0 公釐 2 公釐
一般而言,應注意桌子的銑削率朝向底部較不理想,並限制鉸鏈的調整能力。
理想狀況:
葉銑削 3 公釐,框銑削也 3 公釐。建議葉和框架採較大半徑

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊