底座孔
單排寬度最高為 50 公釐,三排寬度自 75 公釐起
底座上的雙面膠帶
用鐵絲從 75 公釐的高度固定控制接線頭
預先決定腹樑上的斷點
EN 50085
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。高度 | 35,5 mm |
寬度 | 35,5 mm |
桿寬 | 7,5 mm |
插槽寬度 | 5 mm |
管道長度 | 2 m |
最大耐溫性 | 60 °C |
顏色 | 石頭灰色,與 RAL 7030 類似 |
材料 | 聚氯乙烯 - PVC |
易燃性 | 符合 UL94 V0 的自熄功能 |