歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

VKP® PLUS 密封膠帶

密封膠帶,VKP PLUS
加強型密封膠帶-25/10-黑色-6,5M
VKP

料號 0875012510
EAN 4024835895798
登入後的客戶價格
VKP® PLUS 密封膠帶

料號 0875012510

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 12 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

高品質、防水、預先壓縮的 BG1 密封膠帶,可牢固及永久密封連接件,最高可超過 600 Pa。BG1 和 BGR 符合 DIN 18542:2020-04。

經測試密封性能超越 600 Pa、BG1 與 BGR,符合 DIN 18542:2020-04


經測試及認證符合必要測試參數,可抗傾盆大雨。



Würth Sealing System 的產品


Würth Sealing System 的個別產品組件之間都彼此具有材質相容性。



極佳的生態相容性


經測試的生態安全性符合 GEV 測試方法 (EC 1 PLUS 類別)。



不含溶劑和 EMICODE EC1 plus


對人與環境安全無害



彌補連接件之間的巨大差異,並且可以承受傾盆大雨


由於膠帶具有較大的容忍度,可以抵銷組件的移動,並且更有效地彌補一般的建築容忍度。這樣可以減少使用膠帶的數量。



防水,但可讓水蒸氣通過


相應下壓時,膠帶密封可抵抗傾盆大雨;但由於其可讓蒸汽滲透,因此對濕氣提供了極佳的補償。

圓周密封系統符合 ift 認證計劃 QM360:2014,註冊編號 188 7050098



EMICODE EC1plus:極低排放量:EMICODE 分類系統描述營建產品的環境與健康相容性。最低排放產品獲得 EC1plus 標章。

通知

重貼時間不受特定規格限制,完全憑藉經驗值來決定。這取決於存放時間及存放與處理溫度。存放時間越久及處理溫度越低,重貼時間越長。



只有在根據能夠抵抗傾盆大雨的條件執行安裝時,才能確保抗紫外線與風化的性能。

應用區域

圓周密封系統符合 ift 認證計劃 QM360:2014,註冊編號 188 7050098



EMICODE EC1plus:極低排放量:EMICODE 分類系統描述營建產品的環境與健康相容性。最低排放產品獲得 EC1plus 標章。
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
功能:


預先壓縮的單面自黏 VKP Plus 密封膠帶能夠可靠、永久性地密封連接件。解除壓縮之後,密封膠帶會產生彈性,牢固壓到連接件邊緣,並補償連接件的不平區域。根據安裝的期間,不黏的一面會對鄰接建築材料產生輕微的錨力。



在營建領域中:


膨脹接縫,預製組件、窗與門連接、隔間壁之間的密封。



一般工業:


容器構造、空調系統構造、機器與設備構造等。

指示
  • 清潔油脂與鬆脫材料的連接/表面

  • 將覆蓋紙從密封膠帶上撕下

  • 將密封膠帶貼到表面上,或直接從捲筒鋪到連接件上,並直接按壓到定位

  • 從膠帶的頭端與尾端各切下約 2 公分

  • 將膠帶貼到平坦位置;不要貼到角上

  • 切割膠帶長度時請考慮額外保留約 2 公分的長度

  • 在積水情況下,無法保證密封功能

  • 請遵守指定連接寬度。只有這樣做才能抵抗傾盆大雨及保證抗紫外線性能。

顏色

黑色

主要化學成分

精細開孔聚氨酯泡沫

寬度

25 mm

傾盆大雨中維持水密性的最小/最大接縫寬度

10-15 mm

輥長度

6.5 m

傾盆大雨中的最低防水性 (壓力)/條件

600 Pa / 符合 DIN 18542-BG1

建材類別/條件

B1 - 低易燃性 / 符合 DIN 4102

最大防水蒸氣擴散因素值 µ

100

抗紫外線

是,當安裝為抵抗傾盆大雨時

最小/最大耐溫性

-30 to 90 °C

自生產之日算起的保存期限

24 Monate(month)

維持自生產之日算起的保存期限的條件

5°C 到 25°C 時

可持续性

低排放/低污染

連接件膨脹的所需時間*
0°C 最多10 天
10°C 48 小時
20°C 3 小時
30°C 10 分鐘

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊