VDE 螺絲起子,平一字
VDE 平一字螺絲起子
VDE耐高壓一字起子1.2X8.0
料號 061363108
EAN 4038898273943
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
適合在電壓達到 1000 伏特 (AC) 與 1500 伏特 (DC) 的通電零件上工作
- 刀片:磨光、絕緣
- 尖端:以 DIN ISO 2380-1-B 為基礎
- 以 10 kV 測試電壓在水浴中單獨進行測試
- 標有製造年份
- 更嚴格的冷衝擊測試
標準:IEC 60900
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。![]() | |
尖端大小 | 插槽 |
切刃厚度 x 切刃寬度 | 1.2 x 8.0 mm |
刀片長度 (A) | 175 mm |
手柄長度 (B) | 114 mm |
手柄寬度 (C) | 38 mm |