VDE 梅花螺絲起子
VDE 梅花 PB 螺絲起子
VDE耐高壓星型起子 TX8
料號 061362308
EAN 4052712539282
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
適用於電壓達到 1000 伏特 (AC) 與 1500 伏特 (DC) 的通電零件
- 刀片:黑色氧化,絕緣
- 尖端:梅花螺絲起子,Black Point
- 螺絲符號和手柄大小標示於手柄末端,可供快速識別
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
尖端大小 | TX8 |
刀片長度 (A) | 100 mm |
手柄長度 (B ) | 83 mm |
手柄寬度 (C) | 27 mm |
規範 | IEC 60900:2018 |