歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

VDE 螺絲起子,平一字

VDE 平一字螺絲起子
VDE耐高壓一字起子 0.6X3.5

料號 0613631035
EAN 4038898273691
登入後的客戶價格
VDE 螺絲起子,平一字

料號 0613631035

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

適合在電壓達到 1000 伏特 (AC) 與 1500 伏特 (DC) 的通電零件上工作
  • 刀片:磨光、絕緣

  • 尖端:以 DIN ISO 2380-1-B 為基礎

  • 以 10 kV 測試電壓在水浴中單獨進行測試

  • 標有製造年份

  • 更嚴格的冷衝擊測試

標準:IEC 60900

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

尖端大小

插槽

切刃厚度 x 切刃寬度

0.6 x 3.5 mm

刀片長度 (A)

100 mm

手柄長度 (B)

83 mm

手柄寬度 (C)

27 mm

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊