Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

VDE-Seitenschneider DIN ISO 5749 IEC 60900

VDE-Seitenschneider DIN ISO5749 IEC60900 1K-Griff
SEITSHND-VDE-L140MM

Art.-Nr. 071501 87

EAN 4011231724449

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
VDE-Seitenschneider DIN ISO 5749 IEC 60900

Art.-Nr. 071501 87

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Schneiden harter und weicher Drähte und Kabel auch in schwer zugänglichen Bereichen
  • Unter Beachtung der vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen, für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt (AC), bis 1.500 Volt (DC)

  • Kraftsparendes, sauberes Schneiden durch gefräste Präzisionsschneide

  • Hochwertiger Werkzeug-Stahl gewährleistet lange Standzeit und Präzision der Schneideflächen

  • Optimale Zugänglichkeit, dank schlanker Kopfform

  • 1-Komponenten-Griff mit breitem VDE-Kragen für sicheres Arbeiten

  • Schneiden: Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden

  • Oberfläche: Rundum geschliffen und verchromt

  • Gelenk: Eingelegt
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge (L)

140 mm

Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht weich

4 mm

Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht mittel

2,5 mm

Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht hart

1,8 mm

EN-Norm

60900

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verchromt

ISO

5749

Werkstoff Griff

Kunststoff

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen