VDE 螺絲起子,米字 PZ 槽
VDE 米字十字槽螺絲起子
VDE耐高壓米字起子-PZ0X80
料號 06136330
EAN 4038898274032
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
適合在電壓達到 1000 伏特 (AC) 與 1500 伏特 (DC) 的通電零件上工作
- 刀片:黑色氧化,絕緣
- 輸出類型:ISO 8764-PZ
- 標準:DIN 7438,IEC 60900
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
尖端大小 | PZ0 |
刀片長度 (A) | 80 mm |
手柄長度 (B) | 83 mm |
手柄寬度 (C) | 27 mm |