- 適合在電壓達到 1000 伏 (AC) 與 1500 伏 (DC) 的通電零件上工作,遵守所有規定的安全注意事項
- 高品質工具鋼可確保長久使用壽命和夾持與切削表面的精密度
- 1 件式手柄,具備寬 VDE 軸環,可保證安全工作
- 具備特長刀片的組合鉗也適合較厚的纜線
- 適用於彎折鋼索小孔的圓嘴鉗
- 具備適用於高彎折應力尖端的尖嘴鉗
- 具備纖巧頭部造形的邊刃鉗,可提供最佳可接觸性
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
分類/套件中的件數 | 4 Stck(pcs) |
EN 標準 | 60900 |
VDE 鉗子分類,IEC 60900 4 件式 包括:
1
x
描述:
適用於夾持、固持與切削硬質和軟質電線與纜線
數量:
1
x
1
x
VDE DIN ISO 5745 IEC 60900 圓嘴鉗
RDPLRS-VDE-L160MM
描述:
For bending wire eyelets
數量:
1
x
1
x
描述:
適用於夾持、固持與切削軟質和硬質電線與纜線
數量:
1
x
1
x
描述:
適用於切削硬質和軟質電線與纜線,包含難以觸及之處
數量:
1
x
包裝單位
包裝單位定義一個包裝中的商品數量。在目錄區段中,如果有顯示快顯功能表的話,您可以從不同的包裝單位中選擇。在購物籃中直接輸入貨號或使用 Easy-/VarioScan 匯入時,如果您不知道包裝單位,只要將該欄位留白即可。系統將會自動確定包裝單位。
我們的貨號結構
貨號由以下內容組成:VVVVAAABBBVVVV = 貨號前 4 碼 (請注意,目前第一個數字一律為 0)
AAA = 代表尺寸第 1 部分的 3 個數字
BBB = 代表尺寸第 2 部分的 3 個數字
貨號結構範例:
範例 1:尺寸為 4x10 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 和 10 之間有 2 個空格)
範例 2:尺寸為 10x20 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 和 20 之間有 1 個空格)
範例 3:內部直徑為 6 公釐的平墊圈:
VVVVAAABBB
04076
定價相關資訊
每個包裝單位 (PU) 的價格:顯示的價格一律會與顯示的包裝相符,如果 PU 為 250,價格就是 250 個單位的價格;如果 PU 為 300,價格就是 300 個單位的價格。
包含價格索引鍵表示法 (PSL) 的價格:
價格一律適用於透過價格索引鍵規定的數量:
1 個單位的價格
100 個單位的價格
1000 個單位的價格
數量
數量會顯示訂單或貨件中的單位數量,以及各項目的數量單位。
相對於銷售包裝和外包裝,化學型產品的處理費會個別顯示。個別費用的明細可在相關產品資訊和購物籃中找到,也能在我們的銷售條件中找到。