歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

VDE 加/減米字螺絲起子 符合 EN 60900:20012

VDE 加/減米字螺絲起子
VDE 米字起子 SL-PZ-2X100

料號 06136392

EAN 4045989398522

登入後的客戶價格
VDE 加/減米字螺絲起子 符合 EN 60900:20012

料號 06136392

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

結合型材優勢:


降低滑動情況,確保傳送的扭矩高



桿身:絕緣青銅



驅動尺寸:米字/一字結合型材



標準:IEC 60900:2012
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
開關櫃和配電箱、斷路器、端子帶和繼電器

尖端大小

PZ2 + 一字

刀片長度 (A)

100 mm

手柄長度 (B)

106 mm

手柄寬度 (C)

35 mm

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊