VDE 加/減米字螺絲起子 符合 EN 60900:20012
VDE 加/減米字螺絲起子
VDE 米字起子 SL-PZ-1X80
料號 06136391
EAN 4045989398515
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
結合型材優勢:
降低滑動情況,確保傳送的扭矩高
桿身:絕緣青銅
驅動尺寸:米字/一字結合型材
標準:IEC 60900:2012
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
開關櫃和配電箱、斷路器、端子帶和繼電器
尖端大小 | PZ1 + 一字 |
刀片長度 (A) | 80 mm |
手柄長度 (B) | 96 mm |
手柄寬度 (C) | 31 mm |