歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

VDE 邊刃鉗 DIN ISO 5749,IEC 60900

VDE 邊刃鉗,DIN ISO 5749 IEC60900,1C 手柄
VDE絕緣斜口鉗 隔離握把/140MM

料號 071501 87

EAN 4011231724449

登入後的客戶價格
VDE 邊刃鉗 DIN ISO 5749,IEC 60900

料號 071501 87

登入後的客戶價格
數量
包裝量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

適用於切削硬質和軟質電線與纜線,包含難以觸及之處
  • 適合在電壓達到 1000 伏 (AC) 與 1500 伏 (DC) 的通電零件上工作,遵守所有規定的安全注意事項

  • 研磨精密刀片讓剪切省力、俐落

  • 高品質工具鋼可確保長久工具壽命和切削表面的精密度

  • 纖細頭部設計可提供最佳可接觸性

  • 單 1 材料組建而成的舒適手柄,帶有寬 VDE 軸環確保安全的工作

  • 刀片:感應式硬化精密刀片

  • 表面:所有面皆採研磨與鍍鉻處理

  • 接頭:插入
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

長度 (L)

140 mm

最大軟線直徑切削能力

4 mm

最大中等線直徑切削能力

2,5 mm

最大硬線直徑切削能力

1,8 mm

EN 標準

60900

材料

表面

鍍鉻

ISO

5749

手柄材質

塑膠

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊