歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

VDE 組合鉗 DIN ISO 5746,IEC 60900

DIN ISO 組合鉗,IEC 1C 手柄
VDE絕緣老虎鉗 隔離握把/180MM

料號 071501 82

EAN 4011231724319

登入後的客戶價格
VDE 組合鉗 DIN ISO 5746,IEC 60900

料號 071501 82

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

適用於夾持、固持與切削硬質和軟質電線與纜線
  • 適合在電壓達到 1000 伏 (AC) 與 1500 伏 (DC) 的通電零件上工作,遵守所有規定的安全注意事項

  • 高品質工具鋼可確保長久工具壽命和夾持與切削表面的精密度

  • 特別長刀片也適合較厚的纜線

  • 1 件式手柄,具備寬 VDE 軸環,可保證安全工作

  • 感應硬化精密刀刃

  • 適用於夾持圓形材料的火嘴

  • 表面全面研磨與鍍鉻

  • 搭接接頭
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

長度 (L)

180 mm

長度 (英吋) (L)

7 in

最大中等線直徑切削能力

3,4 mm

最大硬線直徑切削能力

2,2 mm

鋁/銅的最大纜線直徑切削能力

12 mm

最大鋁/銅線橫截面切削能力

16 mm²

材料

表面

鍍鉻

手柄材質

單一成分塑膠

ISO

5746

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊