VDE 尖嘴鉗 DIN ISO 5745,IEC 60900
VDE DIN ISO 5745 IEC60900 2C 手柄尖嘴鉗
VDE尖嘴鉗-直式長嘴型-L:200MM
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
適用於夾持、固持與切削軟質和硬質電線與纜線
- 適合在電壓達到 1000 伏 (AC) 與 1500 伏 (DC) 的通電零件上工作,遵守所有規定的安全注意事項
- 高品質工具鋼可確保使用壽命長及精確夾持與切削表面
- 彈性尖端,適用於高應力,特別是在彎折力下
- 人體工學且不滑手的複合式舒適手柄,具備寬 VDE 軸環,可保證安全工作
- 刀片具有額外感應硬化設計
- 表面全面研磨與鍍鉻
- 鋸齒狀夾緊表面
- 搭接接頭
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
長度 (L) | 200 mm |
長度 (英吋) (L) | 8-1/4 in |
爪長度 (L3) | 76 mm |
爪寬度 (W3) | 17,5 mm |
爪厚度 (T1) | 9,5 mm |
爪尖寬度 (W4) | 4 mm |
爪尖端厚度 (T2) | 3 mm |
材料 | 鋼 |
表面 | 鍍鉻 |
ISO | 5745 |
手柄材質 | 雙成分塑膠 |