歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

VDE 尖嘴鉗 DIN ISO 5745,IEC 60900

VDE DIN ISO 5745 IEC60900 2C 手柄尖嘴鉗
VDE尖嘴鉗-直式40度-長嘴型-L:200MM

料號 071401 578

EAN 4050642335905

登入後的客戶價格
VDE 尖嘴鉗 DIN ISO 5745,IEC 60900

料號 071401 578

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 10 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

適用於夾持、固持與切削軟質和硬質電線與纜線
  • 適合在電壓達到 1000 伏 (AC) 與 1500 伏 (DC) 的通電零件上工作,遵守所有規定的安全注意事項

  • 高品質工具鋼可確保使用壽命長及精確夾持與切削表面

  • 彈性尖端,適用於高應力,特別是在彎折力下

  • 人體工學且不滑手的複合式舒適手柄,具備寬 VDE 軸環,可保證安全工作

  • 刀片具有額外感應硬化設計

  • 表面全面研磨與鍍鉻

  • 鋸齒狀夾緊表面

  • 搭接接頭
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

長度 (L)

200 mm

長度 (英吋) (L)

8-1/4 in

爪長度 (L3)

72 mm

爪寬度 (W3)

17,5 mm

爪厚度 (T1)

9,5 mm

爪角度

40 Degree

爪尖寬度 (W4)

4 mm

爪尖端厚度 (T2)

3 mm

材料

表面

鍍鉻

ISO

5745

手柄材質

雙成分塑膠

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊