歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

VDE 螺絲起子套組,一字/米字凹槽頭 5 件式

VDE 平式/十字槽米字螺絲起子套組
VDE起子組-PZ/SL

料號 061396335
EAN 4038898274605

登入後的客戶價格
VDE 螺絲起子套組,一字/米字凹槽頭 5 件式

料號 061396335

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

1 x 一字 0.4 x 2.5;1 x 一字 0.8 x 4.0;1 x 一字 1.2 x 6.5;1 x 米字 1;1 x 米字 2

桿身:磨光,絕緣



標準:經個別測試,符合 IEC 60900:2004



包括:5 件式


  • 一字 0.4 x 2.5 x 80

  • 一字 0.8 x 4.0 x 100

  • 一字 1.2 x 6.5 x 150

  • 米字 1 凹槽頭

  • 米字 2 凹槽頭

經 VDE 測試,經 GS 測試

產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域

適用於電氣作業

分類/套件中的件數

5 Stck(pcs)

VDE 螺絲起子套組,一字/米字凹槽頭 5 件式 包括:
1 x
VDE 螺絲起子,平一字

VDE耐高壓一字起子 0.4X2.5X80

描述:
0.4 x 2.5 mm
適合在電壓達到 1000 伏特 (AC) 與 1500 伏特 (DC) 的通電零件上工作
數量: 1 x
1 x
VDE 螺絲起子,平一字

VDE耐高壓一字起子 0.8X4.0X100

描述:
0.8 x 4.0 mm
適合在電壓達到 1000 伏特 (AC) 與 1500 伏特 (DC) 的通電零件上工作
數量: 1 x
1 x
VDE 螺絲起子,平一字

VDE耐高壓一字起子 1.2X6.5X150

描述:
1.2 x 6.5 mm
適合在電壓達到 1000 伏特 (AC) 與 1500 伏特 (DC) 的通電零件上工作
數量: 1 x
1 x
VDE 螺絲起子,米字 PZ 槽

VDE耐高壓米字起子-PZ1X80

描述:
1
適合在電壓達到 1000 伏特 (AC) 與 1500 伏特 (DC) 的通電零件上工作
數量: 1 x
1 x
VDE 螺絲起子,米字 PZ 槽

VDE耐高壓米字起子-PZ2X100

描述:
2
適合在電壓達到 1000 伏特 (AC) 與 1500 伏特 (DC) 的通電零件上工作
數量: 1 x