歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

VDE 3/8 英吋套筒扳手,公制,六角,長型

VDE 3/8 英吋六角套筒扳手,長型
VDE 3/8吋 長套筒 8MM

料號 071500308

EAN 4052703291205

登入後的客戶價格
VDE 3/8 英吋套筒扳手,公制,六角,長型

料號 071500308

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

絕緣套筒,適用於通電零件週邊工作
  • 適合在電壓達到 1,000 V (AC) 與 1,500 V (DC) 的通電零件上工作,遵守所有規定的安全注意事項
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

起子

3/8 英吋

擰動類型

內方

表面

VDE 絕緣

材料

鉻釩鋼

對邊寬

8 公釐

規範

EN 60900, DIN 3120, DIN 3124

長度 (L1)

80,5 mm

釘套深度 (L2)

17 mm

套筒扳手深度 (L3)

7,5 mm

套筒扳手外徑

22,5 mm

套筒扳手外徑 2 (D2)

15,5 mm

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊