VDE 3/8 英吋套筒扳手,公制,六角,長型
VDE 3/8 英吋六角套筒扳手,長型
VDE 3/8吋 長套筒 10MM
料號 071500310
EAN 4050641279040
登入後的客戶價格




專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
絕緣套筒,適用於通電零件週邊工作
- 適合在電壓達到 1,000 V (AC) 與 1,500 V (DC) 的通電零件上工作,遵守所有規定的安全注意事項
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
起子 | 3/8 英吋 |
擰動類型 | 內方 |
表面 | VDE 絕緣 |
材料 | 鉻釩鋼 |
對邊寬 | 10 公釐 |
規範 | EN 60900, DIN 3120, DIN 3124 |
長度 (L1) | 80,5 mm |
釘套深度 (L2) | 17 mm |
套筒扳手深度 (L3) | 9 mm |
套筒扳手外徑 | 22,5 mm |
套筒扳手外徑 2 (D2) | 17,2 mm |