歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

VDE 六角承窩螺絲起子 可用以在電壓達到 1000 伏 (AC) 與 1500 伏 (DC) 的通電零件上作業

VDE 內六角螺絲起子
VDE耐高壓內六角起子WS4X80

料號 061363504

EAN 4038898274506

登入後的客戶價格
VDE 六角承窩螺絲起子 可用以在電壓達到 1000 伏 (AC) 與 1500 伏 (DC) 的通電零件上作業

料號 061363504

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

  • 刀片:黑色氧化,絕緣

  • 尖端:類似 DIN EN 2936

  • 在水浴中進行測試電壓為 10 kV

  • 標有製造年份的識別標記

  • 嚴格的冷衝擊測試
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

尖端大小

4 公釐

刀片長度 (A)

80 mm

手柄長度/手柄寬度 (B/C)

96 / 31 mm

其他標準

IEC 60900:2018

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊