VDE 六角承窩螺絲起子 可用以在電壓達到 1000 伏 (AC) 與 1500 伏 (DC) 的通電零件上作業
VDE 內六角螺絲起子
VDE耐高壓內六角起子 WS5X80
料號 061363505
EAN 4038898274544
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
- 刀片:黑色氧化,絕緣
- 尖端:類似 DIN EN 2936
- 在水浴中進行測試電壓為 10 kV
- 標有製造年份的識別標記
- 嚴格的冷衝擊測試
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
尖端大小 | 5 公釐 |
刀片長度 (A) | 80 mm |
手柄長度/手柄寬度 (B/C) | 106 / 35 mm |
其他標準 | IEC 60900:2018 |