歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

VDE 精密螺絲起子,平一字 適合在電壓達到 1000 伏特 (AC) 與 1500 伏特 (DC) 的通電零件上工作

VDE 一字精密工程師螺絲起子
電工用精密起子-VDE-SL-0,5X3,0X75

料號 0613486030

EAN 4045727082904

登入後的客戶價格
VDE 精密螺絲起子,平一字 適合在電壓達到 1000 伏特 (AC) 與 1500 伏特 (DC) 的通電零件上工作

料號 0613486030

登入後的客戶價格
數量
包裝量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

適用於電壓達到 1000 伏特 (AC) 與 1500 伏特 (DC) 的通電零件
  • 以 10 kV 測試電壓在水浴中單獨進行測試

  • 標有製造年份

  • 在 –40°C 下進行冷衝擊測試 (標記 C)

  • 桿身:絕緣圓桿身,磨光

  • 尖端:DIN 5264-A,ISO 2380

EN 60900,IEC 60900

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

尖端大小

插槽

切刃厚度 x 切刃寬度

0.5 x 3 mm

刀片長度

75 mm

手柄長度/手柄寬度

100 / 20 mm

刀片長度 (英吋)

3 in

其他標準

IEC 60900:2004

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊