歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

VARIFIX® 滑動螺母

VARIFIX 滑動螺母
滑動螺母-M6-PRFL26/28-A4-22X13X4MM

料號 086506246
EAN 4046778577036
登入後的客戶價格
VARIFIX® 滑動螺母

料號 086506246

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 50 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

通過 Cradle to Cradle® 認證


  • 使用非有害物質升級建築物

  • 更廣泛的綠色建築應用與建築認證,符合 LEED®、BREEAM® 與 DGNB


我們的產品經 Cradle to Cradle Certified® 認證,可節約資源且與環境相容。這個標準會評估最終產品中材質的安全性、可回收性和汙染含量。而此處著重於節約資源,例如在製造流程中使用回收材質。
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
適合安裝導軌

26 x 18 公釐
28 x 28 公釐

寬度 (B)

13 mm

長度 (L)

22 mm

螺紋類型 x 標稱直徑 (G)

M6

厚度 (t)

4 mm

表面

普通

材料

A4 不銹鋼

產品重量 (每個項目)

7,820 g

可持续性

節省資源
低排放/低污染

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊