歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

VARIFIX® C 型裝配導軌,26/18

VARIFIX C 型裝配導軌,26/18,鋼,分解氨熱鍍鋅
VARIFIX

料號 0862001001
EAN 4024835292467
登入後的客戶價格
VARIFIX® C 型裝配導軌,26/18

料號 0862001001

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 10 m

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

有多個安裝選項與多種系統組件的 C 型材
  • 另售美觀用的端蓋,可解決邊角銳利問題

  • 可使用側邊刻度標記,輕鬆對齊軌道

  • 適合各種軌道大小的隔音構件

  • 最佳型材橫截面與連續焊縫,可承受高負載
通知
  • 不適合室外使用!進行戶外安裝時,可使用我們的不鏽鋼或熱浸鍍鋅 (hdg) 系列產品

  • 結構分析和錨點配置等計算為使用 VARIFIX 軟體演算所得

  • 我們的「Cradle to Cradle Certified」產品可節約資源,且有害物質含量低。此標準旨在評估最終產品中材質的安全性、可回收性和汙染含量。而此處主要著重於節約資源,例如在製造流程中使用回收材質。
產品資訊

資料表(X)

CAD 資料 (登入後可用)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

寬度 (B)

26 mm

高度 (H)

18 mm

材料厚度 (t)

1.25 mm

口寬 (BÖ)

14.3 mm

伸長孔長度 (LL1)

25 mm

伸長孔寬度 (LB1)

8 mm

伸長孔長度 2 (LL2)

14 mm

伸長孔寬度 2 (LB2)

11 mm

伸長孔長度 3 (LL3)

15 mm

伸長孔寬度 3 (LB3)

6.5 mm

伸長孔長度 4 (LL4)

10 mm

伸長孔寬度 4 (LB4)

6.5 mm

伸長孔長度 5 (LL5)

25 mm

伸長孔寬度 5 (LB5)

11 mm

孔距 (LA1)

22 mm

孔距 2 (LA2)

16 mm

孔距 3 (LA3)

24 mm

導軌長度 (L)

2 m

表面

分解氨熱鍍鋅

每公尺重量

550 g

通過防火認證

材料

可持续性

節省資源, 低排放/低污染

圓孔直徑

6.5 mm

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊