VARIFIX® 重型托架
VARIFIX 托架,重型 36/36
托架-耐重-36/36-TH2,5-600MM
VARIFIX
料號
0862009043
EAN 4024835581523
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
適用於安裝管及更多用途的通用牆壁托架
- 導軌端塞包含在運送內容物內
- 夾緊幅度 ≤ 26 N/mm2 的單元
通過 Cradle to Cradle® 認證
- 使用非有害物質升級建築物
- 更廣泛的綠色建築應用與建築認證,符合 LEED®、BREEAM® 與 DGNB
我們的產品經 Cradle to Cradle Certified® 認證,可節約資源且與環境相容。這個標準會評估最終產品中材質的安全性、可回收性和汙染含量。而此處著重於節約資源,例如在製造流程中使用回收材質。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
長度 (L) | 607.5 mm |
寬度 (B) | 46 mm |
高度 (H) | 340 mm |
型材寬度 (BP) | 36 mm |
型材高度 (HP) | 36 mm |
型材厚度 (tP) | 2.5 mm |
托架有效長度 (X) | 600 mm |
伸長孔長度 (LL1) | 25 mm |
伸長孔寬度 (LB1) | 12.5 mm |
伸長孔長度 2 (LL2) | 29.5 mm |
伸長孔寬度 2 (LB2) | 11.5 mm |
表面 | 熱浸鍍鋅 |
附壁上的孔距 (LA1) | 293 mm |
孔距 2 (LA2) | 50 mm |
材料 | 結構鋼,1.0037 之前為 S235 JR |
產品重量 (每個項目) | 3380.000 g |
通過防火認證 | 是 |
負載方案 9 允許的負載 | 1.97 kN |
負載方案 8 允許的負載 | 2.95 kN |
負載方案 7 允許的負載 | 13.12 kN/m |
負載方案 6 允許的負載 | 9.84 kN/m |
可持续性 | 節省資源, 低污染 |