VARIFIX® 36/36 托架
VARIFIX 36/36 鍍鋅鋼支架
托架-36/36-TH2,5-300MM
VARIFIX
料號
0862009020
EAN 4024835581325
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
適用於安裝管、組件等的鍍鋅支架
- 導軌端塞包含在運送內容物內
- 夾緊幅度 ≤ 26 N/mm2 的單元
我們的產品經 Cradle to Cradle Certified® 認證,可節約資源且與環境相容。這個標準會評估最終產品中材質的安全性、可回收性和汙染含量。而此處著重於節約資源,例如在製造流程中使用回收材質。
通知
不適合室外使用。針對室外安裝,請選取不鏽鋼範圍。
防火測試:測試報告編號 3612/5526
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。應用區域
適用於安裝管、組件等的通用牆壁托架。
托架有效長度 (X) | 308 mm |
底盤高度 (H) | 120 mm |
底盤寬度 (B) | 40 mm |
底盤厚度 (t) | 8 mm |
型材高度 (HP) | 36 mm |
型材寬度 (BP) | 36 mm |
型材厚度 (tP) | 2.5 mm |
伸長孔長度 (LL1) | 20 mm |
伸長孔寬度 (LB1) | 13 mm |
孔距 (LA1) | 75 mm |
伸長孔長度 2 (LL2) | 29.5 mm |
伸長孔寬度 2 (LB2) | 11.5 mm |
孔距 2 (LA2) | 50 mm |
負載方案 1 允許的負載 | 6.88 kN/m |
負載方案 2 允許的負載 | 2.06 kN |
負載方案 3 允許的負載 | 1.03 kN |
負載方案 4 允許的負載 | 1.03 kN |
負載方案 5 允許的負載 | 0.69 kN |
通過防火認證 | 是 |
表面 | 鍍鋅 |
材料 | 結構鋼,1.0037 之前為 S235 JR |
產品重量 (每個項目) | 848.000 g |
長度 | 300 mm |
可持续性 | 節省資源, 低污染 |