透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
DIN 6798 V 普通鋼外齒墊圈-DIN6798-V-D5,3
類似產品
料號 0430005
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
規範
DIN 6798
材料
鋼
表面
普通
符合 ROHS 標準
是
成形
V
版本
隱藏
適合螺紋
M5
內徑 (d1)
5.3 mm
外徑 (d2)
10 mm
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
單線密封 (SEAL) 適用於非絕緣纜線連接件
密封環
可拆卸分支連接件 適用於任何所需位置的分支連接件
PTFE 螺紋密封膠帶
梅花頭盤頭螺絲 ISO 14583,A4-70 不鏽鋼,素面
SAE J78 鍍鋅鋼沉頭
1/2 英吋 POWERDRIV® 套筒扳手嵌件 公制,雙六角,長型
W-110 防切割手套,B 級
六角螺母 DIN EN 14399-4,鋼,10Z,熱浸鍍鋅,適用於高強度結構螺栓固定組件
Junior Timer (JT) 平式連接件接點 2.8
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。