歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

鋸齒狀鎖緊墊圈,沉頭,V 形

DIN 6798 V 鍍鋅鋼
外齒墊圈-DIN6798-V-(A2K)-D10,5

料號 043010
EAN 4011231375481

登入後的客戶價格
鋸齒狀鎖緊墊圈,沉頭,V 形

料號 043010

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 500 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

DIN 6798 鍍鋅鋼,V
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
DIN 6798

材料

表面

鍍鋅

符合 ROHS 標準

成形

V

版本

隱藏

適合螺紋

M10

內徑 (d1)

10.5 mm

外徑 (d2)

18 mm

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊