歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

鋸齒狀墊圈,沉頭,V 形

DIN 6797 V 形鍍鋅鋼
外齒墊圈-DIN6797-V-(A2K)-D3,2

料號 04230 3
EAN 4038898890874
登入後的客戶價格
鋸齒狀墊圈,沉頭,V 形

料號 04230 3

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 2000 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

藍色不易起化學變化鍍鋅鋼 (A2K),V 形
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
適合螺紋

M3

內徑 (d1)

3.2 mm

外徑 (d2)

6 mm

厚度

0.2 mm

材料

表面

鍍鋅

成形

V

版本

隱藏

DIN

6797

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊