Useit® Superpad 木材砂紙條
Useit Superpad 木材砂紙條
USEIT木工特級研磨墊-P40-115X280MM
ZEBRA
料號
058121640
EAN 4046778384658
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
多孔砂條,適用於處理與未處理的硬木與軟木、填充劑、塑膠、石膏板、油漆、硬與軟油漆系統,以及礦物質 (人造石)。
會以真空方式將打磨灰塵從整個表面徹底吸出
- 無堵塞、高打磨效能、長使用壽命、均勻研磨處理
- 無塵且無陰影操作
節省時間與金錢
較短的打磨時間與有效工作,打磨效能最高可達傳統多孔磨蝕材料的四倍
砂條不堵塞
孔型已針對材料與產生的灰塵量進行最佳化。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
適用於木材的 Würth Superpad 為通用,且具備或不具備吸塵功能。
成形 | 帶 |
寬度 x 長度 | 115 mm x 280 mm |
孔圖案 | 多個穿孔 |
網格大小 | 40 |
黏合系統 | 鉤環 |
磨蝕媒介材料 | 氧化鋁 |