Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

Unterflurführung Teilauszug Dynamic NT Self-close

Unterflur-Teilauszug Dynamic NT Self-close
UFLUFHRG-DYNAM-30KG-TA-NL400MM
DYNAMIC

Art.-Nr. F089000037

EAN 4048539365326

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Unterflurführung Teilauszug Dynamic NT Self-close

Art.-Nr. F089000037

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit Einzugsautomatik

Fertigungstoleranzen von +1/–2 mm werden automatisch ausgeglichen


Kombination aus Stahlkugeln und Walzenlagerung

Hinweis

Mit der passenden Rastkupplung ist eine werkzeuglose Höhenverstellung von +2,5 mm möglich.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung
  • Befestigung der Korpusschiene mit Euroschraube. Schubkastenmontage mit Rastkupplung.

  • Montage: Die Verbindung zwischen Schubkasten und Führung erfolgt durch Aufklipsen beim Aufschieben.

  • Demontage: Rastkupplung rechts und links entriegeln. Schubkasten nach vorne ausziehen.

Nennlänge

400 mm

Geeignet für Schubkastentiefe

390 mm

Traglast

30 kg

Typbezeichnung

Unterflur-Teilauszug Dynamic NT TA

Mindesteinbautiefe

400 mm

Öffnungs-/Schließsystem

Self-close

Auszugsverlust

78 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen