Unterbodenschutzpistole
Sprühpistole für Unterbodenschutz R 1/4 Zoll
UBSPIST-R1/4ZO-FLASCHE-1LTR
Art.-Nr. 08911060
EAN 4053479493220
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Variable Spritzdüse für die Wiederherstellung von Originalstrukturen von Fensterbrettern, Radkästen, Bodengruppen usw.
- Anwendungsdruck: 2-8 bar
HinweisKann nicht zum Auftragen von Hohlraumversiegelungsprodukten verwendet werden. Nylonsonden können nicht angeschlossen werden
Produktinformationen
Datenblätter(X)
AnwendungsgebietZur Verarbeitung von lösemittelhaltigen Steinschlag- und Unterbodenschutzprodukten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!