Universalreiniger Refill
Universalreiniger refill ECOLINE
ALLZWREINIG-BIO-ULTRAKONZ-NAHFUELL-8STK
Art.-Nr. 0890290001
EAN 4061975748737
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Umweltfreundliche Zusammensetzung
Verringerung und Vorbeugung von Risiken (Haut- und Hustenreiz, Atembeschwerden) für Mensch und Umwelt dank Verminderung folgender Eigenschaften:
- Keine Biozide, Farbstoffe, Parfüme und verbotene Substanzen enthalten
- VOC-frei
- Verminderung der Verpackungsabfälle
Vielseitig
Kann mit fast allen Reinigungsgeräten angewendet werden
Praktisch
Nachfüllbeutel löst sich bei Wasserkontakt auf
Schonend
Die Zusammensetzung aus ökologischen Rohstoffen reinigt sanft und effektiv auch sensible Oberflächen
Ausreichend für vier Liter
Warmes Wasser verstärkt den Reinigungseffekt
Nicht auf heißen Oberflächen oder bei direkter Sonneneinstrahlung verwenden
Datenblätter(X)
Der ECO LINE Universalreiniger kann auf nahezu allen Oberflächen angewendet werden und eignet sich sowohl für die Fahrzeugaufbereitung (Lacke, Kunststoffteile, Textilhimmel, Planen, Innenverkleidungen, Vinyldächer, Polster, Teppichen und allen wasserbeständigen Oberfl ächen) als auch in Werkstätten und im Haushalt.
Den Reiniger auf die verschmutzte Fläche auftragen und ca. 30 Sek. einwirken lassen. Anschließend abwischen oder mit Wasser abspülen.
Inhalt | 200 ml |
Gebinde | Dose |
Geruch/Duft | Charakteristisch |
Farbe | Braun |
pH-Wert | 9,6 |
Dichte | 1,097 g/cm³ |
pH-Wert Bedingung | bei 20°C |
Dichte Bedingung | bei 20°C |
Inhaltsgewicht | 200 g |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 Monate |
Biologisch abbaubar | Ja |
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung | bei 20°C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!