Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

Universalbürste, medium

Universalbürste mit medium Borsten
UNIBURST-MEDIUM-BLAU

Art.-Nr. 0891350690

EAN 5705022000773

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Universalbürste, medium

Art.-Nr. 0891350690

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur gründlichen Reinigung unterschiedlicher Oberflächen in engen und schwer zugänglichen Bereichen.

Kleine Leichtgewicht Bürste mit einem breiten Kopf und einem ergonomisch geformten Stiel



Große tropfenförmige Aufhängvorrichtung


für einfaches Aufhängen und zur leichteren Reinigung.



FDA konforme Rohstoffe


  • Kann auch im lebensmittelnahen Bereich eingesetzt werden


Hygienegerechtes Design für einfache Reinigung und Pflege


  • Spülmaschinengeeignet (bei max. 93°C)

  • Im Autoklaven sterilisierbar (max. 121 °С)


Voll durchgefärbt und in 5 verschiedenen Farben erhältlich


Unterschiedliche Farben reduzieren das Risiko einer Kreuzkontamination



Phthalatfrei

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Die Bürste ist zur Reinigung von kleinen und schwer zugänglichen Oberflächen / Bereichen wie z.B. Maschinen, Anlagen, Förderbändern, Tischen, Töpfen, Schneidebretter und ähnliches geeignet. Auch als Alternative zur Spülbürste einsetzbar.

Länge

260 mm

Breite

40 mm

Borstenlänge

22 mm

Farbe

Blau

Werkstoff Stiel

Polypropylen/Edelstahl

Werkstoff Borsten

PES - Polyester

Länge x Breite

260 x 40 mm

Temperaturbeständigkeit min./max.

-20 bis 100 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen