適用於施工現場的通用圓鋸鋸片。適用於乾淨切削各種材料。
適用於各種鋸
根據直徑,適用於手提式圓鋸、截斷鋸與斜切鋸、滑動斜切鋸、圓鋸台。
通知
縮徑環由料號 0611615024、0611616024、0611617024、0611618030 封閉
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
硬木與軟木、刨花板 (未完工、塗層、膠合)、蓋板、塑膠、複合與非鐵金屬 (鋁、銅與黃銅)
![]() | |
直徑 x 鋸切削寬度/主刀片厚度 x 鑽孔 | 300 x 2.2 / 1.8 x 25.4 mm |
齒數 | 60 Stck(pcs) |
齒形狀 | 交替齒 |
最大轉速 | 2000 U/min(rpm) |
側孔 | Combi (2/7/42 - 2/9/46 - 2/10/60) |
待加工材料 | 硬木, 帶金屬的木材, 塑膠, 非鐵金屬, Schuttering 板, 塗層粒片板, 膠合粒片板, 粒片板 (原料), 複合材料, 軟木 |
適合機器類型 | 台式圓鋸機與裁板機 |