歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

U90-S 金剛石套筒刀具

U90-S 金剛石套筒刀具
ZEBRA

料號 0666635068
EAN 4056807202358

登入後的客戶價格
U90-S 金剛石套筒刀具

料號 0666635068

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

用途極廣的優質鑽頭承口,擁有極快鑽孔速度和極長使用壽命,含用於吸塵的連接螺紋 M16 和多孔蓋

使用時可選擇是否吸塵


由特殊核心鑽頭主體、多孔蓋和額外冷卻線圈組合所實現



極快速、有效率且無噪音鑽孔


特殊缸體排列的雷射焊接短齒頂部區段



用途極度廣泛


電工可能需要鑽孔的所有相關石材幾乎都能鑽孔。

產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

直徑 (Ø)

68 mm

最小鑽孔深度

70 mm

區段高度

9 mm

區段數

9 Stck(pcs)

多功能性 (點系統)

4 / 4 點

使用壽命 (點系統)

3 / 4 點

鑽孔速度 (點系統)

3 / 4 點

問題求解器 (點系統)

3 / 4 點

額外配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
磨刀石 適用於金剛石切割片、杯形磨輪與岩心鑽頭 (不包括 PCD)

磨石

只需鑽孔或切削到磨石中,即可恢復原來的切割能力
x 1 數量
包裝單位定義一個包裝中的商品數量。在目錄區段中,如果有顯示快顯功能表的話,您可以從不同的包裝單位中選擇。

在購物籃中直接輸入貨號或使用 Easy-/VarioScan 匯入時,如果您不知道包裝單位,只要將該欄位留白即可。系統將會自動確定包裝單位。
貨號由以下內容組成:VVVVAAABBB
VVVV = 貨號前 4 碼 (請注意,目前第一個數字一律為 0)
AAA = 代表尺寸第 1 部分的 3 個數字
BBB = 代表尺寸第 2 部分的 3 個數字

貨號結構範例:
範例 1:尺寸為 4x10 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 和 10 之間有 2 個空格)

範例 2:尺寸為 10x20 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 和 20 之間有 1 個空格)

範例 3:內部直徑為 6 公釐的平墊圈:
VVVVAAABBB
04076
每個包裝單位 (PU) 的價格:
顯示的價格一律會與顯示的包裝相符,如果 PU 為 250,價格就是 250 個單位的價格;如果 PU 為 300,價格就是 300 個單位的價格。

包含價格索引鍵表示法 (PSL) 的價格:
價格一律適用於透過價格索引鍵規定的數量:
1 個單位的價格
100 個單位的價格
1000 個單位的價格
數量會顯示訂單或貨件中的單位數量,以及各項目的數量單位。
相對於銷售包裝和外包裝,化學型產品的處理費會個別顯示。個別費用的明細可在相關產品資訊和購物籃中找到,也能在我們的銷售條件中找到。

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊