歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

U 形螺栓夾 適用於 Ford 消音器

U 形螺栓夾,消音件,Ford
排氣管吊夾 內徑:53MM

料號 0883053
EAN 4011231810975

登入後的客戶價格
U 形螺栓夾 適用於 Ford 消音器

料號 0883053

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 10 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

包括含螺母的螺紋鉤環與鈑金零件,完全組裝。

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

直徑

53,5 mm

材料

表面

鍍鋅

對應於原始備用零件編號

1 503 666 / 1 503 665

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊