透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
U 形螺栓夾,消音件,Ford排氣管吊夾 內徑:45MM
類似產品
料號 0883045
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
包括含螺母的螺紋鉤環與鈑金零件,完全組裝。
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
直徑
44,5 mm
材料
鋼
表面
鍍鋅
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
Multifix 管與緊固夾
麻花鑽頭 HSS DIN 338 RN 型 130°
六角承窩頭帽螺絲 ISO 4762/DIN 912,A2-70 不鏽鋼
E 6.3 (1/4") 通用型筒套 配備不鏽鋼套筒、扣環與永久磁鐵
螺紋最高至頭端的六角螺栓 DIN 558,鋼 4.6,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)。
給液器系統
半殼六角壓接嵌件
橡膠鎚,A 形 DIN 5128
特級機油精
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。