適用於鑽入裝置的一側
- 高度調整器由壓鑄鋅製成,聚醯胺滑件
- 承載能力:300 kg/件
- 12 mm 直徑適用於 16 mm 的壁厚度
使用 AF 4 的六角扳手,進行最高 18 或 25 mm 的高度調整
- 輕載最高 150 kg/件
- 您也可以使用電動螺絲起子輕鬆調整,進而節省時間
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
材料 | 鋅合金 / 聚丙烯 |
高度 | 48.5 mm |
孔中心到邊緣的間距 (A) | 32 mm |
調整範圍 | 18 mm |
負載能力 | 300 kg |
產品重量 (每個項目) | 32.900 g |