適用於打磨、拋光 (細磨) 及去除軋製鐵鱗。
強力打磨,特別精細地研磨處理,長久使用壽命且具有固定表面品質 (粗糙度)
三維稜錐結構中的均勻顆粒結構
通知
- 建議速度 1,000 rpm 至 2,500 rpm
- 僅適用於適當的保護設備,例如護目鏡、手套、護耳等。
- 不含鐵、氯與硫磺 (≤ 0.1%)
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
適用於不鏽鋼、防鏽、耐酸與耐熱鋼 (高合金)、鋼與鋁
直徑 | 125 mm |
網格大小 | 600 |
版本 | A30 |
黏合系統 | 鉤環 |
襯底材料 | 半彈性 X 型基 |