現代高級燃油效率高的合成引擎機油,適用於較長換油間隔與較高馬達要求
專為亞洲與美洲車輛設計
- TRIATHLON SELECT 引擎機油專為亞洲與美洲車輛全年使用所開發。
- 合成機油技術搭配最新添加劑,可避免引擎磨損,並減少機油與燃油消耗。
特色
- 平順的引擎運轉。
- 引擎使用壽命長。
- 在低溫之下快速供油。
- 高剪切穩定性。
- 降低燃油消耗和污染物排放。
- 絕佳引擎潔淨度。
- 經測試可用於渦輪增壓器和催化轉換器。
通知
- Würth 也建議下列規格需求的車輛使用本產品:Daihatsu、Honda、Hyundai、Isuzu、Kia、Mazda、Mitsubishi、Nissan、Subaru、Suzuki、Toyota API SN。
- API SP
- ILSAC GF-6A
應用區域
- 適合用於現代亞洲與美洲汽油引擎。特別適用於較長換油間隔與較高引擎要求。
指示
- 必須遵守車輛與引擎製造商的操作指示。
內容量 | 1 l |
機油類型 | 全合成 |
黏度等級 | 0W-20 |
批准用於引擎機油 | API SP, ILSAC GF-6, ACEA C5, ACEA C6, VW 508 00, VW 509 00, Porsche C20 |
引擎機油的建議應用 | API SP, ILSAC GF-6A, ACEA C5, ACEA C6, VW 508 00, VW 509 00, Porsche C20 |
自生產之日算起的保存期限 | 60 Month |
密度 | 0,846 kg/m³ |