Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

Trennscheibe für Edelstahl

Trennscheibe für Edelstahl

Art.-Nr. 0669499001
EAN 4065233090736

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Trennscheibe für Edelstahl

Art.-Nr. 0669499001

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Sehr gute Standardtrennscheibe mit hoher Schnittigkeit bei gleichzeitig guter Standzeit
  • Schnelle und effiziente Trennarbeiten dank hoher Schnittigkeit

  • Lange Nutzungsdauer aufgrund der Standzeit

  • Präzise und saubere Schnitte durch die sehr gute Schnittgüte

  • Hohe Bruchsicherheit für sicheres Arbeiten
Hinweis
  • Lagerung: Trocken, bei 20 °C Raumtemperatur

  • Nur mit entsprechender Schutzkleidung arbeiten

  • Trennarbeiten nur mit entsprechender Schutzhaube verrichten

  • Nur unbeschädigte Scheiben verarbeiten

  • Scheiben im Schnitt nicht verklemmen/verkanten - Erhöhtes Bruchrisiko!

  • Auf richtigen Anpressdruck achten

  • Trennscheiben (gerade Ausführung) immer mit dem Metallring zur Maschine hin spannen

  • Weitere Hinweise siehe Packungsbeilage
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Geeignet für Stahl und speziell für Edelstahl

  • Trennt dünnwandige Rohre und Profile, dünne Bleche etc.

Durchmesser

107 mm

Durchmesser x Stärke

107 x 1 mm

Stärke

1 mm

Bohrung

16 mm

Drehzahl max.

13,700 U/min

Umfangsgeschwindigkeit max.

72 m/s

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen