Trennelement
Trennelement H45 mm Koffer ORSY 200 H 112/146 mm
TRENNELEM-0955252/253-KURZ
Art.-Nr. 0955252520
EAN 4024835018272
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für den Boden oder Deckel vom ORSY® 200 Koffer
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Für Kofferhöhe 112 mm
Dicke | 2 mm |
Höhe | 45 mm |
Länge x Höhe x Dicke | 292 x 45 x 2 mm |
Passend für Kofferhöhe | 112 mm, 146 mm |
Länge | 292 mm |