整合式 Top Dos 分配裝置可進行精確分配 (每次分配程序為 25 毫升)
高濃縮擋風玻璃清潔劑 1:100
包含特殊清洗物質
- 防止污跡形成
- 消除眩光與潤滑膜
- 確保清晰透亮效果
- 去除黏附的昆蟲屍體與其他髒污
非常好的材料相容性
- 不侵蝕聚碳酸酯玻璃
- 不傷害漆面與橡膠
使用指示建議係以我們所執行的測試及經驗作為依據;每次施用之前請自行執行測試。由於施用和儲存與加工條件皆不同,我們不對特定施用結果承擔任何責任。在我們的免費客戶服務提供技術資訊或做為諮詢服務的前提之下,除非提供的建議或資訊在我們指定、合約協議的服務範圍之內,或在客戶的謹慎行事之下提供,否則我們不對此服務承擔責任。我們保證本公司產品品質一致。我們保留進行技術變更及進行進一步開發的權利。
應用區域
根據清洗水量,將速效清潔劑加入擋風玻璃清洗液中。
指示
根據清洗水量,將速效清潔劑加入擋風玻璃清洗液中。
內容量 | 250 ml |
攪拌比率 | 對於 25 公升洗滌液,250 毫升即已足夠 |
容器 | 展示盒中的塑膠瓶 |
主要化學成分 | 陰離子表面活性劑 |
氣味 | 桃子味 |
顏色 | 橙色 |
pH 值 | 6 |
密度 | 1,03 g/cm³ |
不含 AOX | 是 |
不含矽樹脂 | 是 |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!