歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

Tiomos M0 卡入式 125 鉸鏈

Tiomos M0 125 卡入式鉸鏈
櫥櫃鉸鍊(125-32-M0)

料號 F029140331

EAN 4046777489767

登入後的客戶價格
Tiomos M0 卡入式 125 鉸鏈

料號 F029140331

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

適用於 6 到 10 mm 的門厚度,以及最大 25 mm 的門覆蓋物 (零突出最大為 14 mm)

與 Tiomos 系列中的所有安裝板相容 (孔距 37 mm)



有三種可用設計


  • 具備整合式阻尼 (3 種阻尼設定可用)

  • 無整合式阻尼

  • 無自動關閉功能 (非彈簧負載式)
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

CAD 資料 (登入後可用)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

指示

適用於 6 公釐的門厚度


沉頭螺絲 M5 x 6 公釐 (料號 02815 6)


1.針對鋁,鑽直徑為 4.2 公釐的孔,針對 HPL 與實心表面材質鑽 4.5-4.8 公釐的孔。


2.切割 M5 螺紋。


3.安裝鉸鏈並使用螺絲連接。


適用於 10 公釐的門厚度


歐式螺絲,B 型,直徑 6.3 x 10 公釐 (料號 027663010)


1.鑽直徑為 5 公釐的孔。


2.安裝鉸鏈並使用螺絲連接。


適用於 8 公釐的門厚度


帶套筒 M4 x 5.5 公釐的沉頭螺絲 M4 x 8 公釐 (料號 F072135928)


1.鑽直徑為 5 公釐的孔。將孔邊緣稍微沉孔。


2.插入套筒並用鎚打入。


3.安裝鉸鏈並使用螺絲連接。

曲柄

14 mm

软关闭功能

配備彈簧

組裝類型

擰入

適合最小/最大門厚度

6-10 mm

表面

鍍鎳

鉸鏈材料

鋅合金

鉸鏈臂材料

鋅合金

開口角度

125 Degree

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊